

CHF 100.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.00 | - |
4+ | CHF 86.00 | 14.00% |
10+ | CHF 75.30 | 24.70% |
20+ | CHF 67.40 | 32.60% |
30+ | CHF 62.90 | 37.10% |
50+ | CHF 61.30 | 38.70% |
100+ | CHF 59.10 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |