

CHF 43.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.70 | - |
4+ | CHF 37.60 | 13.96% |
10+ | CHF 33.00 | 24.49% |
20+ | CHF 29.40 | 32.72% |
30+ | CHF 27.50 | 37.07% |
50+ | CHF 26.80 | 38.67% |
100+ | CHF 25.80 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |