

CHF 1'453.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'570.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'453.00 | - |
4+ | CHF 1'317.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'307.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'297.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'287.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'267.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'258.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |