

CHF 696.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 752.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 696.00 | - |
4+ | CHF 630.50 | 9.41% |
10+ | CHF 625.50 | 10.13% |
20+ | CHF 621.00 | 10.78% |
30+ | CHF 616.00 | 11.49% |
50+ | CHF 607.00 | 12.79% |
100+ | CHF 604.50 | 13.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |