

CHF 1'434.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'550.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'434.00 | - |
4+ | CHF 1'300.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'290.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'280.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'270.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'251.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'242.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 204.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |