

CHF 750.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 810.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 750.00 | - |
4+ | CHF 679.50 | 9.40% |
10+ | CHF 674.50 | 10.07% |
20+ | CHF 669.00 | 10.80% |
30+ | CHF 664.00 | 11.47% |
50+ | CHF 654.00 | 12.80% |
100+ | CHF 649.00 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |