

CHF 662.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 716.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 662.50 | - |
4+ | CHF 600.00 | 9.43% |
10+ | CHF 595.50 | 10.11% |
20+ | CHF 591.00 | 10.79% |
30+ | CHF 586.50 | 11.47% |
50+ | CHF 577.50 | 12.83% |
100+ | CHF 571.50 | 13.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |