

CHF 1'518.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'640.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'518.00 | - |
4+ | CHF 1'376.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'365.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'355.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'345.00 | 11.40% |
50+ | CHF 1'324.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'314.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Maß nach French R | NF-R73 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |