

CHF 61.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.40 | - |
4+ | CHF 52.80 | 14.01% |
10+ | CHF 46.30 | 24.59% |
20+ | CHF 41.40 | 32.57% |
30+ | CHF 38.70 | 36.97% |
50+ | CHF 37.70 | 38.60% |
100+ | CHF 36.30 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |