

CHF 85.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.30 | - |
4+ | CHF 73.40 | 13.95% |
10+ | CHF 64.40 | 24.50% |
20+ | CHF 57.50 | 32.59% |
30+ | CHF 53.70 | 37.05% |
50+ | CHF 52.30 | 38.69% |
100+ | CHF 50.40 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |