

CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.50 | - |
4+ | CHF 25.20 | 14.58% |
10+ | CHF 22.10 | 25.08% |
20+ | CHF 19.90 | 32.54% |
30+ | CHF 18.50 | 37.29% |
50+ | CHF 18.00 | 38.98% |
100+ | CHF 17.50 | 40.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.75 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R1B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |