

CHF 30.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.50 | - |
4+ | CHF 26.00 | 14.75% |
10+ | CHF 22.90 | 24.92% |
20+ | CHF 20.40 | 33.11% |
30+ | CHF 19.10 | 37.38% |
50+ | CHF 18.60 | 39.02% |
100+ | CHF 18.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.4 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R0 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |