

CHF 29.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.10 | - |
4+ | CHF 25.10 | 13.75% |
10+ | CHF 22.00 | 24.40% |
20+ | CHF 19.70 | 32.30% |
30+ | CHF 18.40 | 36.77% |
50+ | CHF 17.90 | 38.49% |
100+ | CHF 17.30 | 40.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.2 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R00 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |