

CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.00 | - |
4+ | CHF 32.50 | 14.47% |
10+ | CHF 28.50 | 25.00% |
20+ | CHF 25.50 | 32.89% |
30+ | CHF 23.90 | 37.11% |
50+ | CHF 23.20 | 38.95% |
100+ | CHF 22.40 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.06 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 103 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |