

CHF 59.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.70 | - |
4+ | CHF 51.40 | 13.90% |
10+ | CHF 45.10 | 24.46% |
20+ | CHF 40.20 | 32.66% |
30+ | CHF 37.60 | 37.02% |
50+ | CHF 36.60 | 38.69% |
100+ | CHF 35.40 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |