

CHF 1'420.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'535.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'420.00 | - |
4+ | CHF 1'286.00 | 9.44% |
10+ | CHF 1'277.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'267.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'257.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'238.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'229.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |