

CHF 2'100.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'270.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'100.00 | - |
4+ | CHF 1'903.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'889.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'874.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'860.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'832.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'818.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |