

CHF 839.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 907.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 839.50 | - |
4+ | CHF 760.50 | 9.41% |
10+ | CHF 755.00 | 10.07% |
20+ | CHF 749.00 | 10.78% |
30+ | CHF 743.50 | 11.44% |
50+ | CHF 732.00 | 12.81% |
100+ | CHF 726.50 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 198 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |