

CHF 656.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 709.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 656.50 | - |
4+ | CHF 595.00 | 9.37% |
10+ | CHF 590.50 | 10.05% |
20+ | CHF 586.00 | 10.74% |
30+ | CHF 581.50 | 11.42% |
50+ | CHF 572.50 | 12.80% |
100+ | CHF 565.00 | 13.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 170 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |