

CHF 1'507.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'629.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'507.00 | - |
4+ | CHF 1'366.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'355.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'345.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'335.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'315.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'305.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Maß nach French R | NF-R72 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |