

CHF 1'265.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'367.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'265.00 | - |
4+ | CHF 1'146.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'137.00 | 10.12% |
20+ | CHF 1'129.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'120.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'103.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'095.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 368 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |