

CHF 2'078.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'246.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'078.00 | - |
4+ | CHF 1'883.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'868.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'854.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'840.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'812.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'799.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |