

CHF 755.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 816.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 755.50 | - |
4+ | CHF 669.50 | 11.38% |
10+ | CHF 587.00 | 22.30% |
20+ | CHF 550.50 | 27.13% |
30+ | CHF 513.50 | 32.03% |
50+ | CHF 500.50 | 33.75% |
100+ | CHF 485.50 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |