

CHF 591.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 639.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 591.50 | - |
4+ | CHF 507.00 | 14.29% |
10+ | CHF 444.50 | 24.85% |
20+ | CHF 406.50 | 31.28% |
30+ | CHF 379.50 | 35.84% |
50+ | CHF 369.50 | 37.53% |
100+ | CHF 356.00 | 39.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |