

CHF 612.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 661.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 612.00 | - |
4+ | CHF 522.50 | 14.62% |
10+ | CHF 458.00 | 25.16% |
20+ | CHF 420.50 | 31.29% |
30+ | CHF 392.50 | 35.87% |
50+ | CHF 382.50 | 37.50% |
100+ | CHF 374.50 | 38.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |