

CHF 94.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.70 | - |
4+ | CHF 81.40 | 14.04% |
10+ | CHF 71.30 | 24.71% |
20+ | CHF 63.90 | 32.52% |
30+ | CHF 59.60 | 37.06% |
50+ | CHF 58.10 | 38.65% |
100+ | CHF 56.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |