

CHF 58.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.10 | - |
4+ | CHF 49.90 | 14.11% |
10+ | CHF 43.80 | 24.61% |
20+ | CHF 39.20 | 32.53% |
30+ | CHF 36.60 | 37.01% |
50+ | CHF 35.60 | 38.73% |
100+ | CHF 34.40 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |