

CHF 1'283.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'386.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'283.00 | - |
4+ | CHF 1'182.00 | 7.87% |
10+ | CHF 1'163.00 | 9.35% |
20+ | CHF 1'053.00 | 17.93% |
30+ | CHF 982.50 | 23.42% |
50+ | CHF 957.00 | 25.41% |
100+ | CHF 948.00 | 26.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |