

CHF 1'141.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'233.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'141.00 | - |
4+ | CHF 1'013.00 | 11.22% |
10+ | CHF 887.50 | 22.22% |
20+ | CHF 828.50 | 27.39% |
30+ | CHF 773.00 | 32.25% |
50+ | CHF 753.00 | 34.01% |
100+ | CHF 739.00 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |