

CHF 1'261.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'363.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'261.00 | - |
4+ | CHF 1'126.00 | 10.71% |
10+ | CHF 987.00 | 21.73% |
20+ | CHF 946.00 | 24.98% |
30+ | CHF 883.00 | 29.98% |
50+ | CHF 860.00 | 31.80% |
100+ | CHF 850.00 | 32.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |