

CHF 1'875.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'026.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'875.00 | - |
4+ | CHF 1'690.00 | 9.87% |
10+ | CHF 1'666.00 | 11.15% |
20+ | CHF 1'508.00 | 19.57% |
30+ | CHF 1'408.00 | 24.91% |
50+ | CHF 1'371.00 | 26.88% |
100+ | CHF 1'355.00 | 27.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |