

CHF 1'246.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'346.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'246.00 | - |
4+ | CHF 1'106.00 | 11.24% |
10+ | CHF 969.00 | 22.23% |
20+ | CHF 916.50 | 26.44% |
30+ | CHF 855.50 | 31.34% |
50+ | CHF 833.00 | 33.15% |
100+ | CHF 820.00 | 34.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |