

CHF 1'858.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'008.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'858.00 | - |
4+ | CHF 1'668.00 | 10.23% |
10+ | CHF 1'629.00 | 12.33% |
20+ | CHF 1'474.00 | 20.67% |
30+ | CHF 1'376.00 | 25.94% |
50+ | CHF 1'340.00 | 27.88% |
100+ | CHF 1'325.00 | 28.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |