

CHF 578.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 624.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 578.00 | - |
4+ | CHF 495.50 | 14.27% |
10+ | CHF 434.50 | 24.83% |
20+ | CHF 396.00 | 31.49% |
30+ | CHF 369.50 | 36.07% |
50+ | CHF 360.00 | 37.72% |
100+ | CHF 347.50 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |