

CHF 586.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 634.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 586.50 | - |
4+ | CHF 500.50 | 14.66% |
10+ | CHF 439.00 | 25.15% |
20+ | CHF 403.50 | 31.20% |
30+ | CHF 376.50 | 35.81% |
50+ | CHF 367.00 | 37.43% |
100+ | CHF 359.00 | 38.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |