

CHF 1'248.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'349.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'248.00 | - |
4+ | CHF 1'145.00 | 8.25% |
10+ | CHF 1'127.00 | 9.70% |
20+ | CHF 1'020.00 | 18.27% |
30+ | CHF 952.00 | 23.72% |
50+ | CHF 927.50 | 25.68% |
100+ | CHF 918.00 | 26.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |