

CHF 1'099.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'188.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'099.00 | - |
4+ | CHF 977.00 | 11.10% |
10+ | CHF 856.50 | 22.07% |
20+ | CHF 799.00 | 27.30% |
30+ | CHF 746.00 | 32.12% |
50+ | CHF 726.50 | 33.89% |
100+ | CHF 712.00 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |