

CHF 728.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 787.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 728.50 | - |
4+ | CHF 646.00 | 11.32% |
10+ | CHF 566.00 | 22.31% |
20+ | CHF 532.00 | 26.97% |
30+ | CHF 496.50 | 31.85% |
50+ | CHF 483.50 | 33.63% |
100+ | CHF 468.50 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |