

CHF 81.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.70 | - |
4+ | CHF 70.20 | 14.08% |
10+ | CHF 61.60 | 24.60% |
20+ | CHF 55.10 | 32.56% |
30+ | CHF 51.40 | 37.09% |
50+ | CHF 50.10 | 38.68% |
100+ | CHF 48.40 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |