

CHF 58.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.40 | - |
4+ | CHF 50.10 | 14.21% |
10+ | CHF 43.90 | 24.83% |
20+ | CHF 39.30 | 32.71% |
30+ | CHF 36.70 | 37.16% |
50+ | CHF 35.70 | 38.87% |
100+ | CHF 34.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |