

CHF 1'244.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'344.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'244.00 | - |
4+ | CHF 1'101.00 | 11.50% |
10+ | CHF 964.50 | 22.47% |
20+ | CHF 910.50 | 26.81% |
30+ | CHF 849.50 | 31.71% |
50+ | CHF 827.50 | 33.48% |
100+ | CHF 805.50 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |