

CHF 1'834.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'982.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'834.00 | - |
4+ | CHF 1'619.00 | 11.72% |
10+ | CHF 1'583.00 | 13.69% |
20+ | CHF 1'433.00 | 21.86% |
30+ | CHF 1'337.00 | 27.10% |
50+ | CHF 1'303.00 | 28.95% |
100+ | CHF 1'287.00 | 29.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |