

CHF 563.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 608.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 563.00 | - |
4+ | CHF 483.50 | 14.12% |
10+ | CHF 424.00 | 24.69% |
20+ | CHF 386.50 | 31.35% |
30+ | CHF 361.00 | 35.88% |
50+ | CHF 351.50 | 37.57% |
100+ | CHF 339.00 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |