

CHF 570.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 616.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 570.00 | - |
4+ | CHF 487.00 | 14.56% |
10+ | CHF 427.00 | 25.09% |
20+ | CHF 392.50 | 31.14% |
30+ | CHF 366.50 | 35.70% |
50+ | CHF 357.00 | 37.37% |
100+ | CHF 349.00 | 38.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |