

CHF 1'214.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'312.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'214.00 | - |
4+ | CHF 1'099.00 | 9.47% |
10+ | CHF 1'081.00 | 10.96% |
20+ | CHF 978.50 | 19.40% |
30+ | CHF 913.00 | 24.79% |
50+ | CHF 889.50 | 26.73% |
100+ | CHF 881.00 | 27.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |