

CHF 1'075.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'162.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'075.00 | - |
4+ | CHF 955.00 | 11.16% |
10+ | CHF 837.50 | 22.09% |
20+ | CHF 780.50 | 27.40% |
30+ | CHF 728.50 | 32.23% |
50+ | CHF 709.50 | 34.00% |
100+ | CHF 696.00 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |