

CHF 700.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 756.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 700.00 | - |
4+ | CHF 620.50 | 11.36% |
10+ | CHF 544.00 | 22.29% |
20+ | CHF 513.00 | 26.71% |
30+ | CHF 479.00 | 31.57% |
50+ | CHF 466.50 | 33.36% |
100+ | CHF 450.00 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |