

CHF 1'234.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'333.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'234.00 | - |
4+ | CHF 1'070.00 | 13.29% |
10+ | CHF 938.00 | 23.99% |
20+ | CHF 891.50 | 27.76% |
30+ | CHF 832.50 | 32.54% |
50+ | CHF 810.50 | 34.32% |
100+ | CHF 790.00 | 35.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |