

CHF 1'792.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'937.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'792.00 | - |
4+ | CHF 1'582.00 | 11.72% |
10+ | CHF 1'545.00 | 13.78% |
20+ | CHF 1'399.00 | 21.93% |
30+ | CHF 1'306.00 | 27.12% |
50+ | CHF 1'272.00 | 29.02% |
100+ | CHF 1'257.00 | 29.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |