

CHF 590.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 637.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 590.00 | - |
4+ | CHF 505.50 | 14.32% |
10+ | CHF 443.00 | 24.92% |
20+ | CHF 403.50 | 31.61% |
30+ | CHF 376.50 | 36.19% |
50+ | CHF 367.00 | 37.80% |
100+ | CHF 354.50 | 39.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 173 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |